{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 10 mm | |
Upnutí | SK 40 A = 120 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Otvor chladicího kanálu | Zamykatelné | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 120 mm | |
Vnější ⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Druh produktu | Tepelný upínací trn |
Katalogové číslo | 302261 10 | |
EAN / GTIN | 4062406786922 | |
Číslo výrobce | 302261 10 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Tepelný upínací trn se 4 čelními chladicími tryskami, niklovaný, SK 40 A = 120, ⌀ upnutí D1: 10mm
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
4 949,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
4 030,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
94 ks okamžitě k dodání
6 836,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
223 ks okamžitě k dodání
5 243,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Délka vyložení rozměr A | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Vnější ⌀ D | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Tvar | ADB | ADB | ADB | ADB |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Upínací ⌀ D1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |