{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Závit M | M6×25 | |
Upnutí | ⌀ d = 20 mm | |
⌀ stopky d | 20 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Otvor ⌀ D1 | 6,5 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
Celková délka L | 75 mm | |
Užitná délka L1 | 25 mm | |
L2 | 5 mm | |
Druh produktu | Upínač pro frézy se závitem |
Katalogové číslo | 301323 M6X25 | |
EAN / GTIN | 4045197562760 | |
Číslo výrobce | 301323 M6X25 |