3/8″ Nástrčný klíč Šestihran nástrčný klíč 6 mm

Artiklové číslo: 3010M-100 6mm
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 3/8
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 3/8 palec
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3010M-100 6mm
EAN / GTIN 4991644037834
Číslo výrobce 3010M-100 6mm
L-číslo L60050 1219

Popis

Popis:

Délka: 100 mm
Rozměr D2: 18 mm
Výška: 73,5 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 6 mm
Vnější šestihran
PovrcVýška: pochromované + fosfátovaný zinek
Materiál: Chrom Molybden + Speciální bitová ocel

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku