Sortiment nástrojů v CT-modulu pro B3 43- kusy

Artiklové číslo: 3005240
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Sada nářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3005240
EAN / GTIN 4010886949313
Číslo výrobce 3005240
L-číslo L60160 6030

Popis

Popis:

Sortiment nářadí GEDORE sestavený z každodenního dílenského použití
Ideální pro velké i malé údržbářské a montážní práce
Vhodné pro průmysl, řemeslo, automobilový průmysl a ambiciózní kutily.

Charakteristika:

  • Skladování: Modul kontrolního nářadí pro WORKMO nebo L-BOXX 136
  • Celková šířka [mm]: 660 mm
  • Celková délka [mm]: 314 mm
  • Materiál: pěna
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku