{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 18 mm | |
Upnutí | SK 50 A = 160 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 18000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 160 mm | |
Vnější ⌀ D | 50 mm | |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 16 | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 300355 18 | |
EAN / GTIN | 4062406243326 | |
Číslo výrobce | 300355 18 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Upínací trn typ AD 18 mm
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání
2 665,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání
2805,00 CZK
1 633,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
3 736,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
3577,00 CZK
2 080,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
4851,00 CZK
2 825,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
2 044,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 160 | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 160 | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 160 |
Vnější ⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Tvar | AD | ADB | ADB | ADB | ADB | AD |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Upínací ⌀ D1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 18000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 6,3 při 15000 min-1 |