{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 20 mm | |
Upnutí | SK 30 krátký | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 18000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 63 mm | |
Vnější ⌀ D | 52 mm | |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 20 | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 300050 20 | |
EAN / GTIN | 4045197675446 | |
Číslo výrobce | 300050 20 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Upínací trn typ AD, SK 30 krátký, ⌀ upnutí D1: 20mm
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání
1 136,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
1 544,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 20 | 20 |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Upínací ⌀ D1 | 20 mm | 20 mm |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 18000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |
Strategie obrábění | HPC | HPC |
Druh produktu | Upínací trn | Upínací trn |