Popis:
Šestihranný, ruční
S čtyřhranným pohonem podle DIN 3120 - C 10, ISO 1174
GEDORE vanadová ocel 31CrV3
Ochranná izolace do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, 2-násobná kontrola izolace nástroje
16 - 18 mm izolační výstupek.
Charakteristika:
- Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 10,0 mm
- Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 3/8″
- Délka vložky: 44,0 mm
- Ø vložky 1: 13,7 mm
- Ø zasunutí 2: 23,0 mm
- Celková šířka [mm]: 23 mm
- Celková délka [mm]: 44 mm
- Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
- Povrch: 2-násobná izolace kontrolního nástroje, s izolací VDE do 1000 V
- Šířka napříč plochami 1 [mm]: 6
- Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
- 1000 V izolovaný: ano
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: ano