Popis:
Divize 0.01 / 0.1 mm ocel. Jedná se o jednotku Číselníkový úchylkoměru s jedním otočením ukazatele, která poskytuje následující výhody: Pojistný šroub a zvedací páku (volitelně) lze namontovat buď vpravo, nebo vlevo. Lze je snadno sestavit a rozebrat bez použití nářadí. Konstrukce bez průchozích otvorů, bezpečná přilnavost mezi vnějším kroužkem a sklem a použití o-kroužku brání vniknutí kapaliny. Měřicí přístroje s jednou otočkou ukazatele vylučují chyby čtení, například ty, které se vyskytují při nepřetržitém otáčení ukazatele.
Charakteristika:
Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0,8 mm (zdvih pístu: 5 mm)
Absolvování: 0,01
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně certifikátu o tovární zkoušce