CGHL 53-14D Planžety se šroubovým upínáním pro široké zapichování

Artiklové číslo: 2899326
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2899326
EAN / GTIN 7291075039795
Číslo výrobce 2899326
L-číslo L23920 1398

Popis

Popis:

Držák dělicího nástroje, hloubka řezu, max (CDX) 93 mm, šířka řezu max (CWX) 17,4 mm, šířka řezu min. (CWN) 12,5 mm, celková délka (OAL) 260 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 11.1 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 11.1 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 93 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 17.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 12.5 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
  • Celková délka (OAL) 260 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku