GHIUR 40C-22.5A-8V Vyvrtávací tyče pro vnitřní čelní obrábění (úhel 22,5°)

Artiklové číslo: 2861059
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2861059
EAN / GTIN 7291075170481
Číslo výrobce 2861059
L-číslo L23920 919

Popis

Popis:

Držák nástroje na piercing/soustružení, průměr držáku, strana stroje (DCONMS) 40 mm, celková délka (OAL) 250 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 28.5 mm
  • Funkcní šírka (WF) 21 mm
  • Délka hlavy (LH) 60 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 300 mm
  • Celková délka (OAL) 250 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku