TGHN 26-5M Nosič břitů pro vnitřní zapichování a soustružení s vybráním pro vyvrtávací tyče GHIC -70

Artiklové číslo: 2850084
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada TOP-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2850084
EAN / GTIN 7291075075304
Číslo výrobce 2850084
L-číslo L23920 702

Popis

Popis:

Nástrojový držák pro obrábění/soustružení, max. šířka řezu (CWX) 5 mm, min. šířka řezu (CWN) 5 mm, celková délka (OAL) 63 mm.

Charakteristika:

  • Maximální šírka rezu (CWX) 5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 5 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 70 mm
  • Celková délka (OAL) 63 mm
  • Výška dríku (H) 26 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "TOP-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku