TGIR 31.7C-6 Vyvrtávací tyče s otvory pro chladicí kapalinu nesoucí sintrované destičky TOP-GRIP

Artiklové číslo: 2850061
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada TOP-GRIP
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2850061
EAN / GTIN 7291075095371
Číslo výrobce 2850061
L-číslo L23920 869

Popis

Popis:

Drážka/otočit vyměnitelné držáky, připojení Průměr Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, šířka řezu maximální (CWX) 1/4″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,236″, Celková délka (OAL) 8,65″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.7″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 1/4″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.236″
  • Funkcní šírka (WF): 1.14″
  • Délka hlavy (LH): 2″
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 1.85″
  • Celková délka (OAL): 8.65″

Vhodné produkty

Ze stejné série "TOP-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku