GHFGR 31.7-155-8 Držáky pro čelní zapichování a soustružení

Artiklové číslo: 2800223
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada CUT-GRIP
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2800223
EAN / GTIN 7291075091311
Číslo výrobce 2800223
L-číslo L23920 672

Popis

Popis:

Držáky s vyměnitelnými břitovými destičkami, hloubka řezu maximální (CDX) 0,984″, šířka řezu (CW) 0,315″, celková délka (OAL) 6,7″

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX): 20.1″
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN): 6.1″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.984″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW): 0.315″
  • Funkcní šírka (WF): 1.11″
  • Délka hlavy (LH): 1.71″
  • Celková délka (OAL): 6.7″
  • Výška dríku (H): 1-1/4″
  • Šírka stopky (B): 1-1/4″

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku