{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Eco | |
Výška stopky h | 16 mm | |
Způsob použití | levý | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Funkční šířka L4 | 21 mm | |
L1 | 78 mm | |
L2 | 24,5 mm | |
Šroub | 279815 9 (TX25; 6,0 Nm) | |
Druh produktu | Držák |
Katalogové číslo | 273871 16 | |
EAN / GTIN | 4045197702258 | |
Číslo výrobce | 273871 16 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Nožový držák Eco-VARIO-LINE, levý, Výška stopky h: 16mm
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
4 095,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
4 699,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
4 699,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 72 mm | 79 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
Šířka stopky b | 16 mm | 16 mm | |
Šroub | 279815 9 (TX25; 6,0 Nm) | 279815 9 | 279815 9 |
Způsob použití | levý | levý | levý |
Řada | Eco | Eco | Eco |
Druh produktu | Držák | Držák | Držák |