Upichovací / zapichovací destička, CU7025, Šířka zápichu w: 2mm

Artiklové číslo: 273698 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    612,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    510,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
426 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka zápichu w 2 mm
Hlavní způsob použití P
Podmínky řezu kontinuální
Typ CU7025
Povlak bez povlaku
Řezný materiál Cermet
Tolerance šířky zápichu w ± 0,03 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,15 mm/ot.
Rohový rádius R 0,2 mm
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Profil vyměnitelné břitové destičky neutrální
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273698 2
EAN / GTIN 4045197579010
Číslo výrobce 273698 2

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
210
Ocel < 750 N/mm²
P
170
Ocel < 900 N/mm
P
140
kontinuální
 
suché
 

Popis

Provedení:

Lamače třísek pro malé průměry a snížení řezné síly.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku