{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka zápichu w | 8 mm | |
Hlavní způsob použití | M | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Typ | HU9310 | |
Řezný materiál | TK | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,19 mm/ot. | |
Počet výměn/řezání | 1 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Profil vyměnitelné břitové destičky | neutrální | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů |
Katalogové číslo | 273505 8 | |
EAN / GTIN | 4067263125259 | |
Číslo výrobce | 273505 8 |