Mini břitová destička pro vnitřní vysoustružování s utvářečem třísky pravý, HB720, ⌀ Dmin: 11mm

Artiklové číslo: 270021 11
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    626,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    522,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
65 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ Dmin (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Mini
Minimální ⌀ Dmin 11 mm
Typ HB720
Velikost destiček ⌀ d 8 mm
Tloušťka destiček T 4 mm
Vzdálenost hrotu od kraje L3 6,7 mm
Maximální hloubka řezu tmax 2,3 mm
Rádius R 0,2 mm
Klínový úhel α 70 stupeň
Posuv f 0,02 mm/ot. - 0,03 mm/ot.
Maximální hloubka řezu ap max 0,15 mm - 0,5 mm
Povlak TiCN
Druh produktu Mini vyměnitelná břitová destička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 270021 11
EAN / GTIN 4062406564896
Číslo výrobce 270021 11

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
80
Hliník (krátké třísky)
N
80
Al > 10% Si
N
60
Ocel < 500 N/mm²
P
80
Ocel < 750 N/mm²
P
80
Ocel < 900 N/mm
P
80
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku