Popis:
Vhodné zejména pro:
Stavbu strojů a zařízení
Kabelové dráhy, výtahy a stožáry
Těžký průmysl, staveniště
Stavbu mostů
Stavbu lodí, letadel a železnic
Refinační závody, plastikářský průmysl
Elektrárny všech typů
Provedení:
Mechanický, ručně ovládaný násobič krouticího momentu pro řízené utahování a povolování šroubů
S dvoustupňovou planetovou převodovkou
Kryt z vysoce výkonného hliníku
Modely s převodovým poměrem 1:16
Model č. 1. DVV-40ZRS se zarážkou (RS)
S nedestruktivní ochranou proti přetížení ″Slipper″ k ochraně převodovky, pravý i levý
S modelově závislým, kličkovým reakčním ramenem ve tvaru Z z chrom-vanadiové oceli
Zaručená přesnost: lepší než tolerance +/- 3 %
K provozu ve spojení s momentovým klíčem
2 modely s maximálním zatížením v rozsahu max. 4000 N-m
Výstupní čtvercová hrana s otvorem pro silové šroubové vložky s pojistným kolíkem a kroužkem.
Charakteristika:
- Vzdálenost čtvercový pohon - začátek reakčního ramene (min.): 68
- Vzdálenost výstupní čtvercový pohon - konec reakčního ramene (max.): 133
- Výstupní čtverec [metrický]: 1″
- Výstupní čtverec [metrický]: 25 mm
- Výstupní čtverec [imperiální]: 1″
- Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 12,5 mm
- Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/2″
- Čtverec pohonu [palec]: 1/2″
- Uchycení reakčního ramene: zasunutá přes ozubený věnec
- Provedení reakčního ramene: Tvar Z, klikový
- Výstupní krouticí moment (max.) [Nm]: 4000
- Vstupní krouticí moment (max.) [Nm]: 310 Nm
- Celková šířka bez reakčního ramene: 88
- Celková výška s reakčním ramenem (min.): 264
- Celková výška s reakčním ramenem (max.): 270
- Celková výška bez reakčního ramene: 227
- Celková délka [mm]: 230 mm
- Pojistka Výstupní čtverec: Pojistný kroužek a kolík
- Pojistka pro čtyřhranný pohon: Zámek čepu
- Ochrana proti přetížení: Kluzná spojka ″Slipper″
- Převodový poměr: 1:16
- 1000 V izolovaný: bez
- Zpětný doraz: ano
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez