{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Způsob použití | pravý | |
Hloubka vnitřního soustružení do | 3×D | |
Norma | DIN 8024 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód držáku | A0608H SCLCR/L06; A0810J SCLCR/L06; A0810H SDUCR/L07; A1012K SDUCR/L07 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | CC.. 0602..; DC.. 0702.. | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 8 mm; 11 mm; 12 mm; 15,5 mm | |
Středové přesazení L3 | 4 mm; 6 mm; 6,5 mm; 9 mm | |
Upínací výška L2 | 7 mm; 9 mm; 9 mm; 11 mm | |
Šířka hrdla L4 | 6 mm; 8 mm; 8 mm; 10 mm | |
Délka hlavy L1 | 22 mm; 27 mm; 22,5 mm; 27,5 mm | |
Celková délka L | 100 mm; 110 mm; 100 mm; 125 mm | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 7 | |
Druh produktu | vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 265155 SET1 | |
EAN / GTIN | 4062406609603 | |
Číslo výrobce | 265155 SET1 |