{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost stopky | 25 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Norma | Výrobní norma; DIN ISO 5610 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód držáku | SDJCR/L 2525H11 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | DC.. 11T3.. | |
Funkční šířka L4 | 32 mm | |
Délka hlavy L1 | 30 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
Úhel nastavení κ | 93 stupeň | |
Použití | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 265132 25 | |
EAN / GTIN | 4067263135524 | |
Číslo výrobce | 265132 25 |