{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ stopky | 50 mm | |
Hloubka vnitřního soustružení do | 8×D | |
Kmitání | tlumené | |
Systém | DM | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Celková délka L | 568 mm | |
Středové přesazení H základního korpusu | 5 mm | |
Rozsah, který nelze upnout S | 215,9 mm | |
Doporučená délka upínání | 200 mm | |
Montážní šroub | 269025 1 | |
Druh produktu | Vyvrtávací hlava |
Katalogové číslo | 264920 DM/50 | |
Číslo výrobce | 090-40DMX55008 |