{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Velikost destiček | 11 mm | |
Způsob použití | levý | |
Hloubka vnitřního soustružení do | 3×D | |
Norma | DIN 8024 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód držáku | A16Q SVUCR/L11 | |
Úhel nastavení κ | 93 stupeň | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | VC.. 1103.. | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 21 mm | |
Středové přesazení L3 | 11 mm | |
Upínací výška L2 | 15,5 mm | |
Délka hlavy L1 | 16,5 mm | |
Celková délka L | 180 mm | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 7 | |
Použití | podélné soustružení, vnitřní | |
Druh produktu | vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 261349 16/11 | |
EAN / GTIN | 4045197656247 | |
Číslo výrobce | 261349 16/11 |