TCMT 110204, Typ: HB7020

Artiklové číslo: 260952 HB7020
Sleva
237,00 CZK
Cena platí do 3. 1. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    167,00  CZK 237,00 CZK / ks
  • od 10 ks
    139,00  CZK 198,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
593 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky TCMT 110204
Rohový rádius 0,4 mm
Typ HB7020
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití P
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek SS
Hloubka řezu ap 0,2 mm - 1,5 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 150 m/min - 400 m/min
Počet výměn/řezání 3
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260952 HB7020
EAN / GTIN 4045197710864
Číslo výrobce 260952 HB7020

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


TCMT 110204, Typ: HB7020

TCMT 110204, Typ: HB7020

na poptávku
Ihned k dodání
593 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
237,00 CZK
167,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
198,00 CZK
139,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
577 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
300,00 CZK
213,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
250,00 CZK
178,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 127 ks okamžitě k dodání
148,00 CZK
100,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 082 ks okamžitě k dodání
192,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet výměn/řezání 3 3 3 3
ISO kód vyměnitelné břitové destičky TCMT 110204 TCMT 16T304 TCMT 110204 TCMT 16T304
Podmínky řezu lehce přerušovaný lehce přerušovaný lehce přerušovaný lehce přerušovaný
Hloubka řezu ap 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,4 mm - 1,5 mm 0,4 mm - 1,5 mm
Typ HB7020 HB7020 HBT020 HBT020
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Hlavní způsob použití P P P P

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku