{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Velikost destiček | 11 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Hloubka vnitřního soustružení do | 5×D | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód držáku | A12M STLCR/L11 | |
Úhel nastavení κ | 95 stupeň | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | TC.. 1102.. | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 14 mm | |
Středové přesazení L3 | 7,2 mm | |
Upínací výška L2 | 11 mm | |
Celková délka L | 150 mm | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 269022 4 | |
Použití | podélné soustružení, vnitřní | |
Druh produktu | vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 260930 12/11 | |
Číslo výrobce | THC11826 |