{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SCMT 120408 | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Typ | HB7130-2 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | M | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | VS | |
Hloubka řezu ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 80 m/min - 270 m/min | |
Povlak | S povlakem | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 260750 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4067263290971 | |
Číslo výrobce | 260750 HB7130-2 |