Náhradní kartáč pro odsávací kryt úhlové brusky

Artiklové číslo: 2605510226
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ochranný kryt

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2605510226
EAN / GTIN 3165140375177
Číslo výrobce 2605510226

Popis

Popis:

  • Náhradní kartáč je určen pro kapotáž úhlové brusky pro odsávání prachu.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 140 mm
  • Rozměr výšky: 18 mm
  • Rozměr délky: 170 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,061 kg
  • Popis výkonu: Pro odsávače prachu
  • Čistá hmotnost: 0,061 kg
  • Objem: 0,428 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Pro odsávače prachu
  • X-LOCK: Nein

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku