Připojovací kus

Artiklové číslo: 2600499045
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Trubková redukce

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2600499045
EAN / GTIN 3165140110778
Číslo výrobce 2600499045

Popis

Popis:

  • Úhlový adaptér pro hadice je náhradní díl pro hadice o průměru 19 a 35 mm
  • Vhodný pro: GBS 75 AE Professional
  • PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 75; PBS 75 A; PBS 75 AE; PBS 75 E; PEX 115; PEX 125.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Pro použití s pásovými bruskami a náhodnými orbitálními bruskami
  • Rozměr na šířku: 115 mm
  • Rozměr výšky: 40 mm
  • Rozměr délky: 210 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,03 kg
  • Popis výkonu: Externí odsávací zařízení
  • Čistá hmotnost: 0,03 kg
  • Objem: 0,966 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Externí odsávací zařízení

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku