{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pohon | OK2,5 | |
Závit | M6 | |
Délka L | 16,65 mm | |
Utahovací moment | 2 Nm | |
Druh produktu | Sroub |
Katalogové číslo | 259018 4 | |
EAN / GTIN | 4062406349486 | |
Číslo výrobce | 259018 4 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Šroubek klínku, Typ: 4
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
213,00 CZK
200,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
240,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
142,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pohon | OK2,5 | T15 | OK5 |
Utahovací moment | 2 Nm | 5 Nm | 5 Nm |
Závit | M6 | M6 | M6 |
Délka L | 16,65 mm | 25 mm | 20 mm |
Druh produktu | Sroub | Sroub | Sroub |