{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost stopky | 20 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Norma | Výrobní norma; DIN ISO 5610 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód držáku | PCLNR/L 2020X12 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | CN.. 1204.. | |
Funkční šířka L4 | 25 mm | |
Délka hlavy L1 | 30 mm | |
Celková délka L | 90 mm | |
Úhel nastavení κ | 95 stupeň | |
Použití | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 255162 20 | |
EAN / GTIN | 4067263134077 | |
Číslo výrobce | 255162 20 |