{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WNMG 080404 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | IC6025 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | M | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | F3M | |
Hloubka řezu ap | 0,1 mm - 1,5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 120 m/min - 230 m/min | |
Počet výměn/řezání | 6 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Označení výrobce | WNMG 080404-F3M IC6025 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 251990 IC6025 | |
EAN / GTIN | 7291075336733 | |
Číslo výrobce | 5567834 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() WNMG 080404 IC6025
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
410,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
561 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
311,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
259,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
272 ks okamžitě k dodání
204,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
334 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
317,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
264,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WNMG 080404 | WNMG 080404 | WNMG 080404 | WNMG 080404 |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | dokončování | hrubování-dokončování | hrubování-dokončování |
Hloubka řezu ap | 0,1 mm - 1,5 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,5 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Lamač třísek | F3M | VS | MF | VS |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | 0,15 mm/ot. - 0,45 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 120 m/min - 230 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |