{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | KNUX 160410L | |
Rohový rádius | 1 mm | |
Typ | HBX020 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | PG | |
Lamač třísek | 3,2 mm | |
Hloubka řezu ap | 1 mm - 6 mm | |
Posuv f | 0,2 mm/ot. - 0,7 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 80 m/min - 300 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 251098 HBX020 | |
Číslo výrobce | 251098 HBX020 |