{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DNMG 110404 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | HB7140-1 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | M | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | VM | |
Tolerance | M | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Posuv f | 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 60 m/min - 230 m/min | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 250752 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820488 | |
Číslo výrobce | 250752 HB7140-1 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
DNMG 110404, Typ: HB7140-1
na poptávku
Ihned k dodání
702 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
357,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
298,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
323 ks okamžitě k dodání
229,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
523 ks okamžitě k dodání
|
|
Počet výměn/řezání | 4 | 4 | 4 |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DNMG 110404 | DNMG 110404 | DNMG 110404 |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | hrubování-dokončování | dokončování |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Typ | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Lamač třísek | VM | MM | VM |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |