{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Série | Master Eco | |
Velikost stopky | 16 mm | |
Velikost destiček | 12 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Norma | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód držáku | PCLNR/L 1620F12 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | CN.. 1204.. | |
Funkční šířka L4 | 25 mm | |
Délka hlavy L1 | 30 mm | |
Celková délka L | 80 mm | |
Podložka | 259031 5 | |
Klinek | 259015 15 | |
Šroubek klínku | 259018 14 | |
Pružina | 259046 4 | |
Úhel nastavení κ | 95 stupeň | |
Použití | Podélné soustružení vnější; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo |
250000 16/12
Kopírovat |
|
EAN / GTIN |
4062406733223
Kopírovat |
|
Číslo výrobce |
250000 16/12
Kopírovat |
|
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |