1/4″ Kloubová vložka (inch) 5/16″

Artiklové číslo: 2445A 5/16
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2445A 5/16
EAN / GTIN 4991644004836
Číslo výrobce 2445A 5/16
L-číslo L60050 8802

Popis

Popis:

Délka: 34 mm
Rozměr D2: 13 mm
D1: 11,7 mm
Délka: 7 mm
Pohon: 1/4″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 5/16″
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku