{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro otvory od ⌀ Dmin | 6 mm | |
Normální závit | M8 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Pro stoupání do | 1,25 mm | |
⌀ stopky d | 8 mm | |
f | 2,75 mm | |
a | 5,7 mm | |
s | 0,65 mm | |
Vhodný nožový držák č. 240100 | 12/8; 16/8 | |
Druh produktu | Řezná vložka pro soustružení |
Katalogové číslo | 240200 6/M8 | |
EAN / GTIN | 4047109072558 | |
Číslo výrobce | H54 62150.1282 |