{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | KUB Pentron® | |
Jmenovitý ⌀ D | 18,5 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 4×D | |
Stopka | ABS | |
Otočení vrtáku | podmíněně středicí vrtání; vypouklé podmíněně; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Užitná délka L1 | 76 mm | |
Délka vyložení LA | 108 mm | |
ABS® ⌀ stopky Ds | 50 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOGX 060206 18-... | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Počet břitů Z | 1 | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 236603 18,5 | |
EAN / GTIN | 4047109181465 | |
Číslo výrobce | U44 51850 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami stopka ABS®, 4×D, ⌀ DC: 18,5mm
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
14 925,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
11 648,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
8 075,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 1 | 1 | 1 |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOGX 060206 18-... | SOGX 060305 | SOMT06T205 / XOMT06T204 |
Stopka | ABS | ISO 9766 | ISO 9766 |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | 232980 2 (TX7;0,8Nm) |
Strategie obrábění | HPC | HPC | HPC |
Řada | KUB Pentron® | Vrtacka | HOLEX Pro |
Délka vyložení LA | 108 mm | 94 mm | 92 mm |