{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HiPer-Drill | |
⌀ D | 20,4 mm | |
Typ | HB7630 | |
Řezný materiál | TK | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Pro základní prvek velikosti | 20 | |
Posuv f v INOXu > 900 N/mm2 | 0,22 mm/ot. | |
Semi-standardní | ano | |
Počet břitů Z | 2 | |
Počet výměn/řezání | 1 | |
Druh produktu | Obráběcí vložka pro vrtání |
Katalogové číslo | 231650 20,4 | |
EAN / GTIN | 4045197605023 | |
Číslo výrobce | 231650 20,4 |