1/4″ Nástrčný klíč (SURFACE DRIVE) 10 mm

Artiklové číslo: 2310M 10mm
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2310M 10mm
EAN / GTIN 4991644002795
Číslo výrobce 2310M 10mm
L-číslo L60050 2005

Popis

Popis:

Délka: 50 mm
Rozměr D2: 12,9 mm
D1: 14,3 mm
Délka: 11 mm
Výška: 40 mm
Pohon: 1/4″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 10 mm
Surface Drive
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku