PCADL 34N Adaptér pro řezné destičky PENTACUT pro zapichování

Artiklové číslo: 2302162
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada PENTACUT
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2302162
EAN / GTIN 7291075178739
Číslo výrobce 2302162
L-číslo L23920 2025

Popis

Popis:

Držák nástroje, max. šířka řezu (CWX) 4 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,5 mm, celková délka (OAL) 54,2 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa_2 (WB_2) 5.2 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.5 mm
  • Celková délka (OAL) 54.2 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "PENTACUT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku