GM D100-4DG-1.000K Kotoučové frézy se samosvornými břitovými destičkami

Artiklové číslo: 2301734
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada CUT-GRIP
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2301734
EAN / GTIN 7291075201420
Číslo výrobce 2301734
L-číslo L24130 53

Popis

Popis:

Štěrbiny, hloubka řezu maximální (CDX) 1,14″, Průměr řezu (DC) 3,94″, počet řezných položek (CICT) 6, šířka řezu maximální (CWX) 0,171″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,132″, tloušťka náboje (THUB) 0,126″, počet periferních efektivních řezných hran (ZEFP) 6

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 1.14″
  • Prumer rezu (DC): 3.94″
  • Pocet rezných britu (CICT): 6
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.171″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.132″
  • Tlouštka náboje (THUB): 0.126″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): GIP 4.00
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 6
  • Maximální otácky (otáckyX): 800 Otácky/min

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku