DGTR 10B-1.5D20SH Kompaktní upínací držáky pro zapichování a upichování na CNC soustruzích a vícevřetenových strojích.

Artiklové číslo: 2301576
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2301576
EAN / GTIN 7291075113761
Číslo výrobce 2301576
L-číslo L23920 2864

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, šířka řezu max (CWX) 1,5 mm, šířka řezu min (CWN) 1 mm, celková výška (OAH) 15,7 mm, celková délka (OAL) 120 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 1.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1 mm
  • Délka hlavy (LH) 19 mm
  • Celková výška (OAH) 15.7 mm
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Výška dríku (H) 10 mm
  • Šírka stopky (B) 10 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 20 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku