SGFHR 32 T 33 - 4 Zesílené planžety Self-Grip pro upichování a zapichování. Oboustranné a jednostranné nástroje typu F

Artiklové číslo: 2301091
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SELF-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2301091
EAN / GTIN 7291075069563
Číslo výrobce 2301091
L-číslo L23920 875

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, šířka řezu max (CWX) 4,52 mm, šířka řezu min (CWN) 3,54 mm, celková délka (OAL) 110 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 3.4 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.52 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3.54 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 1
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 60 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SELF-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku