SGSF 160-2.4-1.250K Drážkovací fréza pro břitové destičky se samosvorným upínáním a malým stoupáním

Artiklové číslo: 2300968
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SELF-GRIP
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2300968
EAN / GTIN 7291075070125
Číslo výrobce 2300968
L-číslo L24130 170

Popis

Popis:

  • Drážkovací a kotoučové frézy
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 2,05″
  • Průměr řezu (DC): 6,3″
  • Počet řezných těles (CICT): 10
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,1″
  • Min. šířka řezu (CWN): 0,09″
  • Průměr nástavce (DHUB): 2,16″
  • Tloušťka nástavce (THUB): 0,08″
  • Počet obvodových břitů (ZEFP): 10

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Disk type
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 2.05″
  • Prumer rezu (DC): 6.3″
  • Pocet rezných britu (CICT): 10
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.1″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.09″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.16″
  • Tlouštka náboje (THUB): 0.08″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): GSFN 2.4
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 10
  • Maximální otácky (RPMX): 500 Rev/min

Vhodné produkty

Ze stejné série "SELF-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku