SGTFL 2525-4 SELF-GRIP, nástroj s integrální stopkou pro upichování a zapichování

Artiklové číslo: 2300821
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SELF-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2300821
EAN / GTIN 7291075071108
Číslo výrobce 2300821
L-číslo L23920 2356

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 4,52 mm, min. šířka řezu (CWN) 3,54 mm, celková délka (OAL) 150 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 3.2 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.52 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3.54 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 65 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SELF-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku