SGAFL 14-1.6 Kompaktní planžety se samosvorným držákem pro soustružnické automaty.

Artiklové číslo: 2300165
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SELF-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2300165
EAN / GTIN 7291075067415
Číslo výrobce 2300165
L-číslo L23920 1364

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 1,6 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,6 mm, celková délka (OAL) 140 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.2 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 1.6 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.6 mm
  • Celková délka (OAL) 140 mm
  • Výška dríku (H) 14 mm
  • Šírka stopky (B) 14 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 35 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SELF-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku