Provedení:
sestavené
Popis:
Pro ploché palety a síťové palety. Robustní svařovaná úhlová ocelová konstrukce se 4 rohy, práškově lakovaná, modrá RAL 5007. 2 otočná a 2 pevná kolečka, polyamidová kola, náboje s válečkovými ložisky, brzdy na otočných kolečkách, v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nízký valivý odpor, vysoká odolnost proti chemikáliím, neznačící = nezanechávající stopy. Hluk při jízdě.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 1050
Délka využitelné plochy (mm): 1210
Šířka užitné plochy (mm): 810
Výška plošiny (mm): 282
Celková délka (mm): 1255
Celková šířka (mm): 855
Celková výška (mm): 329
Pneumatiky: polyamid
Velikost kola (mm): 200 x 50
Poznámka:
podle normy EN 1757-3