{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý rozměr tloušťky kroužku | 2,65 mm | |
Typ | HB7720 | |
Šířka drážky W −0,03 | 2,73 mm | |
Hloubka t pro P16/P26 | 1,75 mm | |
Rádius R | 0,3 mm | |
Vnější ⌀ D | 26 mm | |
Typ | P26 | |
Počet břitů Z | 6 | |
Druh produktu | Řezná vložka pro kruhové frézování |
Katalogové číslo | 217275 2,65 | |
EAN / GTIN | 4045197216731 | |
Číslo výrobce | 217275 2,65 |