Ocelová stopka pro gravírování, ⌀ DS: 10mm

Artiklové číslo: 217225 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
208 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DS (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky DS 10 mm
Celková délka Lcelk. 90 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky 231540_TX8 (2,0 Nm)
Vhodná vyměnitelná břitová destička 217229
Druh produktu Držáky břitů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 217225 10
EAN / GTIN 4045197762184
Číslo výrobce 217225 10

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku