AN.U 120604, Typ: ST1400

Artiklové číslo: 215111 ST1400
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    513,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    428,00  CZK / ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
388 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky AN.U 120604
Typ ST1400
Rohový rádius 0,4 mm
Řezný materiál TK
Tolerance K
Posuv fz na zub 0,15 mm
Typ HB9520
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 215111 ST1400
EAN / GTIN 4045197702890
Číslo výrobce 215111 ST1400

Aplikační tabulka

Ocel < 1100 N/mm²
P
180
Ocel < 1400 N/mm
P
160
suché
 

Popis

Provedení:

Velmi stabilní dvoustranná 4-břitá vyměnitelná destička. Optimální rovné dosednutí díky broušeným dosedacím plochám. Díky jedinečné geometrii vyměnitelných břitových destiček není břit vrtáním zeslabován.

Údaje o použití:

ap max = 12 mm.
ap = 10 mm (doporučení).

Pozor:

Nehodí se pro frézování plných drážek!

Poznámka:

Obvodové frézování: Směrné hodnoty použití pro ae = 0,3×D / ap = 10 mm.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


AN.U 120604, Typ: ST1400

AN.U 120604, Typ: ST1400

na poptávku
Ihned k dodání
388 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
513,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
428,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 263 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
384,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
320,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
562 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
384,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
320,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 697 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
378,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
315,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 107 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
378,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
315,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
737 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
356,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
296,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
255 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
356,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
296,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 854 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
414,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
345,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Rohový rádius 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky AN.U 120604 APMT 180504 SR APMT 180504 SR APMT 133504 SR APMT 133504 SR APMT 060204 ER APMT 060204 ER APMX 16..04 TR
Řezný materiál TK TK TK TK TK TK TK TK
Typ ST1400 ST1400 ST1400 ST1400 ST1400 ST1400 ST1400 ST1400
Posuv fz na zub 0,15 mm 0,25 mm 0,25 mm 0,15 mm 0,15 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,14 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování Vyměnitelná břitová destička pro frézování Vyměnitelná břitová destička pro frézování Vyměnitelná břitová destička pro frézování Vyměnitelná břitová destička pro frézování Vyměnitelná břitová destička pro frézování Vyměnitelná břitová destička pro frézování Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku