{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 50 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 45 stupeň | |
Dělení břitů | nestejné | |
Strategie obrábění | MTC | |
Maximální vnější ⌀ Dmax | 63 mm | |
Celková délka Lcelk. | 48 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 22 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SE.. 1204.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219848 (20IP; 5,7 Nm) | |
Norm | Výrobní norma | |
Druh produktu | Rovinné frézy |
Katalogové číslo | 214202 50/4 | |
EAN / GTIN | 4067263001898 | |
Číslo výrobce | 214202 50/4 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Rovinná fréza 45° 50/4 mm
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
5 278,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
9 713,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka Lcelk. | 48 | 48 |
Maximální vnější ⌀ Dmax | 63 | 63 |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem |
⌀ břitu DC | 50 | 50 |
Úhel nastavení κ | 45 | 45 |
Dělení břitů | nestejné | nestejné |
Druh produktu | Rovinné frézy | rovinná fréza |